NC výstružník prodloužený H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 12mm

Artiklové číslo: 162961 12
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
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Povlak
bez povlaku
Barevný kroužek
Bez
Průměr břitu 1. stupeň min. DC
12 mm
Celková délka L
210 mm
Užitná délka L1
157 mm
Délka břitu, řezné hrany LC
44 mm
Nepodepřená délka A
159 mm
Počet břitů
6
Průměr hřídele DS
12 mm
Úhel šroubovice max.
7 stupně
Typ nástroje pro vystružování
Pro závity průchozích nebo slepých otvorů
Norma
Werksnorm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
50 mm
Olej
vhodný
Provedení stopky
HA
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
NC-Reibahle überlang
Konfigurovatelný
ne
Přídavek otvoru
0,1 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO
H7
Délka naříznutí
0,7 mm
Směr šroubovice
levý
Možnost nastavení
nastavení není možné
Úhel naříznutí
90 stupně
Druh pohonu
Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
H7
Horní rozměr jmenovitého průměru
0,015 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr
0,008 mm
Hmotnost
110 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
vystružování (BRE)
Druh produktu
Válcový výstružník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162961 12
EAN / GTIN 4045197364081
Číslo výrobce 162961 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S dlouhými břity a levotočivou spirálou. Výstružníky broušené načisto pro lícování H7.

Použití:

Speciálně pro hluboko položené otvory. Vhodné také pro slepé otvory.