Ruční výstružník konfigurovatelné, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 10,5mm

Artiklové číslo: 160200 10,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 10,101 mm
Průměr břitu 1. stupeň max. DC 10,6 mm
Toleranční pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Celková délka L 133 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 66 mm
Počet břitů 6
Stopka 4hran □ 8 mm
Nepodepřená délka A 83 mm
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Úhel šroubovice max. 8 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelnost intervalu 0,001 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Kvalita 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Konfigurovatelný ano
Směr šroubovice levý
Dělení Nestejné
Druh pohonu Ruční výstružník
Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 81 mm
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 206 B
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Barevný kroužek Bez

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 160200 10,5
EAN / GTIN 4045197927026
Číslo výrobce 160200 10,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

S levotočivou spirálou 7 − 8° a dlouhým náběhem na 1/4 délky břitu. Sudý počet zubů s nestejnou roztečí pro kulaté otvory bez nerovnoměrností. Rotační fazetka na válcové části břitu vyhlazuje otvor a vede výstružník.
Ruční výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.

Použití:

Pro průchozí otvory (nevhodný pro slepé otvory). Vhodný též pro přerušené otvory.