Ruční výstružník H7, Jmenovitý ⌀ DC: 9mm

Artiklové číslo: 160150 9
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
150 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 9 mm
Celková délka L 124 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 62 mm
Počet břitů 6
Stopka 4hran □ 7,1 mm
Nepodepřená délka A 77 mm
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Úhel šroubovice max. 8 stupně
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Směr šroubovice levý
Dělení Nestejné
Možnost nastavení nastavení není možné
Druh pohonu Ruční výstružník
Řezný materiál HSS
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída H7
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,012 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0,006 mm
Užitná délka L1 75 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 206 B
Označení tvaru podle normy B
Postupy obrábění Reiben (BRE)
Barevný kroužek Bez

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 160150 9
EAN / GTIN 4045197937230
Číslo výrobce 160150 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

S levotočivou spirálou 7 − 8° a dlouhým náběhem na 1/5 délky břitu. Sudý počet zubů s nestejnou roztečí pro kulaté otvory beze stop po chvění. Fazetka na válcové části břitu vyhlazuje otvor a vede výstružník.

Použití:

Pro průchozí otvory (nevhodný pro slepé otvory). Vhodný též pro přerušené otvory.

Poznámka:

Ruční výstružníky vybroušené pro lícování podle vašich údajů lze objednat pod č. 160200.
Vhodná vratidla viz č. 148350; 148200; 148410 a prodloužení č.149400.