Käsikalvin H7 9 mm

Tuote nro.: 160150 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
173 kappaletta varastossa
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 206 B
  • Nousukulma: 7-8
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 9 mm
Toleranssi H7
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 206 B
Nousukulma 7-8 astetta
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 62 mm
Ulkonema L1 77 mm
Kokonaispituus L 124 mm
Terien lkm Z 6
Varren nelikulmio □ 7,1 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 160150 9
EAN / GTIN 4045197937230

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vasenk. nousu 7−8° ja pitkä etuleikkuu yli 1/5 terän pituudelta. Parillinen hammasluku, epätasainen jako, joten poraus on pyöreä ja tärinäjäljetön. Pyöröhiontaviiste lieriömäisessä leikkausosassa tasoittaa porauksen ja ohjaa kalvinta.

Käyttö:

Läpirei´ille (ei pohjarei´ille) Sopii myös ei-jatkuviin porauksiin.

Ohje:

Käsikäyttöiset kalvimet hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle, tilattavissa numerolla 160200.
Sopivat vääntiöt katso nro 148350; 148200; 148410 ja jatkokappaleet nro 149400.
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
    Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin