{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Válcový výstružník | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 6,5 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany LC | 50 mm | |
| Počet břitů | 6 | |
| Stopka 4hran □ | 5 mm | |
| Nepodepřená délka A | 60 mm | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro průchozí otvor | |
| Úhel šroubovice max. | 8 stupně | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO | H7 | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Dělení | Nestejné | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné | |
| Druh pohonu | Ruční výstružník | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | H7 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,012 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | 0,006 mm | |
| Užitná délka L1 | 58 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 206 B | |
| Označení tvaru podle normy | B | |
| Postupy obrábění | vystružování (BRE) | |
| Barevný kroužek | Bez |
| Katalogové číslo | 160150 6,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197937193 | |
| Číslo výrobce | 160150 6,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |