Systém kufrů L-BOXX Contractor Rack 2

Artiklové číslo: 1600A037E4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A037E4
EAN / GTIN 4053423619089
Číslo výrobce 1600A037E4
L-číslo L00620 107675
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Systém kufrů L-BOXX Contractor Rack 2, Systém L-BOXX Contractor je mobilní řešení pro ukládání nářadí, které kombinuje dlouhou životnost s univerzálností. Modulární konstrukce umožňuje hladké propojení se všemi ostatními produkty systému L-BOXX Contractor. L-BOXX Contractor Rack 2 je určen pro uložení dvou standardních L-BOXXů a lze jej stohovat na nebo pod jakoukoli jinou součást řady L-BOXX Contractor. Díky odolnému tělu a kovově vyztuženým rohům chrání Rack 2 vaše L-BOXXy a jejich obsah i v náročných podmínkách na staveništi. A disponuje praktickými posuvnými prvky, takže L-BOXXy v regálu můžete zcela otevřít, aniž byste je museli vyndávat. Rack 2 je dodáván se dvěma bočními držadly pro snadné přenášení. L-BOXX Contractor Rack 2 je vybaven integrovanými hliníkovými lištami pro upevnění produktů ProClick. Všechny produkty L-BOXX Contractor jsou zpětně kompatibilní se standardními L-BOXXy.

Charakteristika:

  • D-kroužky: ne
  • ergonomická rukojeť: Ano
  • Klikové spojení: Ano
  • Maximální zatížení: 35,0kg
  • ProClick připraven: ano
  • Stopa L-BOXX: ano

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku