• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Boxsystem L-BOXX Contractor Rack 2

Artikel-Nr.: 1600A037E4
Preis pro 1 Stück
Netto: 267,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1600A037E4
EAN / GTIN 4053423619089
Herstellernummer 1600A037E4
L-Nummer L00620 107675
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Koffersystem L-BOXX Contractor Rack 2, Das L-BOXX Contractor System ist die mobile Werkzeugaufbewahrungslösung der Wahl, die Langlebigkeit mit Vielseitigkeit vereint. Der ineinandergreifende modulare Aufbau ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit allen anderen Produkten des L-BOXX Contractor Systems. Das L-BOXX Contractor Rack 2 ist für die Aufnahme von zwei Standard-L-BOXXen ausgelegt und kann auf oder unter jeder anderen Komponente des L-BOXX Contractor Sortiments gestapelt werden. Mit seinem stoßfesten Korpus und den metallverstärkten Ecken schützt die Rack 2 deine L-BOXXen und deren Inhalt auch in rauen Baustellenumgebungen. Und es verfügt über praktische Schiebeelemente, sodass du die L-BOXXen im Rack vollständig öffnen kannst, ohne sie zu entfernen. Das Rack 2 wird mit zwei seitlichen Griffen zum einfachen Tragen geliefert. Das L-BOXX Contractor Rack 2 verfügt über integrierte Aluminium-Zubehörschienen zur Befestigung von ProClick Produkten. Alle L-BOXX Contractor Produkte sind abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen.

Merkmal:

  • D-Ringe: nein
  • Ergonomischer Griff: Ja
  • Klick-Verbindung: Ja
  • Maximale Belastung: 35,0 kg
  • ProClick Ready: ja
  • Stellfläche L-BOXX: ja