L-BOXX vložka pro GSR 18V-90 FC

Artiklové číslo: 1600A02R2T
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1600A02R2T
EAN / GTIN 4053423248432
Číslo výrobce 1600A02R2T
L-číslo L00620 107214
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Vložky pro uložení nástrojů pro GSR 18V-90 FC, v této plné vložce lze GSR 18V-90 Professional bezpečně a spořádaně uložit. Je kompatibilní s L-BOXX 136 od společnosti Bosch a umožňuje optimální využití prostoru. L-BOXX vložka pro zařízení a nabíječka

Charakteristika:

  • Objem: 9,651 dm3
  • Celková hmotnost: 0,4 kg
  • Čistá hmotnost: 0,4 kg
  • Šířka kóty: 312 mm
  • Rozměr výšky: 74 mm
  • Délka kóty: 418 mm
  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 312 x 418 x 74 mm
  • Vnější rozměry (šířka): 312 mm
  • Vnější rozměry (výška): 74 mm
  • Vnější rozměry (délka): 418 mm
  • D-kroužky: Ne
  • ProClick Ready: Ne
  • Stopa L-BOXX: Ne

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX vložka pro zařízení a nabíječku