{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Řada | GWS 18V-125 SC | |
| Označení výrobce | Einlage GWS 18V-125 SC | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Barva | Černá | |
| Počet výřezů na nástroje | 3 ks | |
| Druh produktu | Pěnová vložka | |
| Pěna předem opracovaná laserem | ano | |
| Pěna vlastnosti | tvrdý | |
| Materiál | Polystyren (PS) | |
| Šířka celkem | 396 mm | |
| Celková hloubka | 312 mm | |
| Výška celková | 75 mm | |
| Hmotnost | 300 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 1600A01166 | |
| EAN / GTIN | 3165140904261 | |
| Číslo výrobce | 1600A01166 | |
| L-číslo | L00590 1538 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |