Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GWS 18V-125/18V-150 C/SC/PC/PSC

Número de artículo: 1600A01166
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, negro Negro intenso
Serie GWS 18V-125 SC
Denominación del fabricante Einlage GWS 18V-125 SC
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Color negro
Número de huecos para herramientas 3 ud.
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser
Consistencia de la espuma duro
Material Poliestireno (PS)
Anchura total 396 mm
Fondo total 312 mm
Altura total 75 mm
Peso 300 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 1600A01166
EAN / GTIN 3165140904261
Número del fabricante 1600A01166
Número L L00590 1538
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Encastres para almacenamiento de herramientas Inserto para GWS 18V-125/18V-150 C/SC/PC/PSC Professional
  • todos con almacenamiento seguro, adecuado para GWS 18V-125/18V-150 C/SC/PC/PSC Professional, encastre completo adecuado para L-BOXX 136 con espacio para baterías cargador y 3, uso ideal de espacio con herramienta e inserción personalizada accesorios y uso flexible de compartimentos de herramientas

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 396 x 75 x 312 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Acabado del material: PS