• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nástroj pro odstraňování plášťů se skalpelovou čepelí plastové pouzdro odolávající rázovému nárazu 130 mm

Artiklové číslo: 16 20 28 SB
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
Druh produktu Nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 16 20 28 SB
EAN / GTIN 4003773060468
Číslo výrobce 16 20 28 SB
L-číslo L70010 863
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro odizolování všech běžných kulatých kabelů
  • samonapínací madlo
  • s nastavením hloubky řezu pomocí seřizovacího šroubu
  • samotáčivý vlečný nůž pro obvodové a podélné řezání
  • Náhradní nůž v pouzdře
  • Bezpečnost úchopu díky vložce z měkkých komponentů jako ochrana proti uklouznutí na rukojeti a madle

Charakteristika:

  • Hodnoty odizolování (průměr): Ø 8,0 - 28,0 mm
  • plastové pouzdro odolné proti nárazu