Csupaszító szerszám húzópengével ütésálló műanyag házzal 130 mm

Cikkszám: 16 20 28 SB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16 20 28 SB
EAN / GTIN 4003773060468
Gyártó száma 16 20 28 SB
L-szám L70010 863

Leírás

Leírás:

  • az összes szokásos kerek kábel lecsavarozásához
  • önfeszítő kapaszkodó
  • vágási mélység beállítása állítócsavarral
  • önforgó húzó penge a hosszanti és körkörös vágáshoz
  • Tartalék penge a házban
  • Fogásbiztonság a puha alkatrészbetétnek köszönhetően, amely csúszásgátlóként szolgál a fogantyún és a kapaszkodó korláton

Jellemző:

  • Csíkozási értékek (átmérő): Ø 8,0 - 28,0 mm
  • ütésálló műanyag ház

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz