Křížová spojka, trubka Ø 15 mm, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159727
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 159727
EAN / GTIN 4047322643573
Číslo výrobce 159727
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Křížová šroubovací spojka, vnější průměr trubky 15 mm, PN 315, SW1 27, SW2 19, pozinkovaná ocel. Křížová šroubovací spojka, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 36,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 15 mm