• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Raccord en croix, tube Ø 15 mm, acier galvanisé

Réf.: 159727
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 159727
EAN / GTIN 4047322643573
Réf. fabricant 159727
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord en croix, diamètre extérieur du tube 15 mm, PN 315, SW1 27, SW2 19, acier galvanisé. Raccord en croix, version légère

Caractéristique(s):

  • L1: 36,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Ouv. de 1: 27 mm
  • Ouv. de 2: 19 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 15 mm