Přímá redukční šroubení, vnější průměr trubky 14/12, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159339
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Barva stříbrná
Průměr d2 14 mm
Délka L 54 mm
Druh produktu Hadicový adaptér
Typ připojení Potrubní přípojka
Materiál Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 159339
EAN / GTIN 4047322640015
Číslo výrobce 159339
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá redukční šroubení, vnější průměr trubky 14/12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 27, SW3 24, pozinkovaná ocel. Přímá redukční šroubení, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 54,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 27 mm
  • SW 3: 24 mm
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Průměr objímky: 14/12 mm