Raccord réducteur droit, Ø extérieur du tube 14/12, acier galvanisé

Réf.: 159339
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 159339
EAN / GTIN 4047322640015
Réf. fabricant 159339
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord réducteur droit, Ø extérieur du tube 14/12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 27, SW3 24, acier galvanisé. Raccord réducteur droit, version lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 54,0 mm
  • PN: 630 bar
  • Ouv. de 1: 24 mm
  • Ouv. de 2: 27 mm
  • Ouv. de 3: 24 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Ø du manchon: 14/12 mm