Přímá šroubovací spojka, M10x1, 0i., trubka AØ 6, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159113
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Barva šedá
Délka L 34 mm
Velikost, Vnitřní závit G1/4 palec
Druh produktu Hadicový adaptér
Počet přepážek 1 ks
Typ připojení Vnitřní závit
Materiál Ocel
Norma ISO 228

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 159113
EAN / GTIN 4047322637756
Číslo výrobce 159113
L-číslo L00970 138098
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá šroubovací spojka, M10x1, 0 vnitřní vnější průměr trubky 6, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 14, pozinkovaná ocel. Přímá šroubovací spojka, metrický závit, lehká provedení

Charakteristika:

  • L1: 34,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Závit: M10x1,0 IG
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 6 mm