Raccord vissé droit, M10x1, 0i., tube Ø 6, acier galvanisé

Réf.: 159113
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, gris Gris argenté
Couleur gris
Longueur L 34 mm
Taille, filetage intérieur G1/4 pouce
Type de produit adaptateur de tuyau
Nombre de pièces 1 pc.
Type de raccordement filetage intérieur
Matériau Acier
Norme ISO 228

Identification et classification

Référence article 159113
EAN / GTIN 4047322637756
Réf. fabricant 159113
Article hors catalogue L00970 138098
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissable droit, M10x1, 0 intérieur, Ø extérieur du tube 6, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 14, acier zingué. Raccord vissable droit, filetage métrique, version légère

Caractéristique(s):

  • L1: 34,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Ouv. de 1: 14 mm
  • Ouv. de 2: 14 mm
  • Filetage: M10x1,0 IG
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 6 mm