Zpětná klapka, DN 25, mosaz, měkká těsnění, G 1, PN max. 12 bar

Artiklové číslo: 158083
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 158083
EAN / GTIN 4047322631679
Číslo výrobce 158083
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětná klapka, DN 25, mosaz, měkká těsnění, provozní teplota 0 °C až 90 °C, G 1, PN max. 12 bar. Rozsah použití: Voda (ne pára), neutrální, neagresivní kapalná média, minerální oleje. Vhodné pouze pro kapalné médium. Klapka se uzavírá gravitací, proto je možná pouze horizontální montáž.

Charakteristika:

  • DN: 25
  • OK: 42 mm
  • Délka: 62,0 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • ventilová deska: mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • Provozní teplota min.: 0 °C