Válvula antirretorno, DN 25, latón, estanqueidad blanda, G 1, PN máx. 12 bar

Número de artículo: 158083
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 158083
EAN / GTIN 4047322631679
Número del fabricante 158083
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula antirretorno, DN 25, latón, estanqueidad blanda, temperatura de servicio de 0 °C a 90 °C, G 1, PN máx. 12 bar. Intervalo de aplicación: Agua (sin vapor), medios líquidos neutros y no agresivos, aceites minerales. Solo apto para medios líquidos. La tapa se cierra por gravedad, por lo que solo es posible el montaje horizontal.

Característica:

  • DN: 25
  • Anchura llave: 42 mm
  • Longitud: 62,0 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • plato de válvula: latón
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 12 bar
  • Temperatura de funcionamiento mín.: 0 °C