Hliníková ohýbací forma 14 mm, r 36 mm

Artiklové číslo: 1576879
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tvar ohýbání
Materiál Hliník.
Poloměr ohybu max. 36 mm
Pro jmenovitou světlost trubky min. 14 mm
Pro jmenovitou světlost trubky max. 14 mm
Poloměr ohybu min. 36 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1576879
EAN / GTIN 4017981278638
Číslo výrobce 1576879
L-číslo L60160 2132
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vyrobeno z vysoce pevného hliníku

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 36
  • Otvor [mm]: 30
  • Ø otvoru [mm]: 30 mm
  • pro jednotky č.: 2786
  • Materiál: Hliníkové
  • Ø trubky [mm]: 14 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • s posuvnou lištou: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez