{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Producttype | buigvorm | |
| Materiaal | Aluminium | |
| Buigradius max. | 36 mm | |
| Voor nominale buismaat min. | 14 mm | |
| Voor nominale buismaat max. | 14 mm | |
| Buigradius min. | 36 mm |
| Artikelnummer | 1576879 | |
| EAN/GTIN | 4017981278638 | |
| Nummer fabrikant | 1576879 | |
| L-nummer | L60160 2132 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |