• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Ploché sklíčko v sadě, palce 1-2″

Artiklové číslo: 157-902
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 157-902
EAN / GTIN 4946368023908
Číslo výrobce 157-902
L-číslo L40010 8462
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto optické skleněné paralely se používají pro kontrolu konzol měřicích šroubů a dalších měřicích zařízení. Ploché čočky nabízejí následující výhody: Rušivé barvy vizualizují rovnoběžnost a rovinnost měřicích ploch konzol měřicích šroubů.

Charakteristika:

  • Poznámky: Pro měřicí šrouby s rozpětím 1-2”
  • Průměr (D): 30 mm
  • Rovinnost: 0,1 µm
  • Velikost / rozměr: 0,17 X 0,095 X 0,037 M
  • Model: OP-2IN
  • Souběžnost: 0,2 µm
  • Obsah sady: 157-113 (1”), 157-114 (1,0062”), 157-115 (1,0125”), 157-116 (1,0187”)
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

V plastové krabičce