Verres plats dans un ensemble, pouces, 1-2

Réf.: 157-902
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 157-902
EAN / GTIN 4946368023908
Réf. fabricant 157-902
Article hors catalogue L40010 8462
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces parallèles de verre optique sont utilisés pour vérifier les micromètres extérieurs et autres appareils de mesure. Les verres plans vous offrent les avantages suivants: Pour vérifier le parallélisme et la planéité des surfaces de mesure en micromètres.

Caractéristique(s):

  • Remarques: Pour micromètres à cadran Plage de mesure 1-2”
  • Diamètre (D): 30 mm
  • Planéité: 0,1 µm
  • Taille / dimension: 0,17 X 0,095 X 0,037 M
  • Modèle: OP-2IN
  • Parallélisme: 0,2 µm
  • Contenu du jeu (pièces): 157-113 (1”), 157-114 (1,0062”), 157-115 (1,0125”), 157-116 (1,0187”)
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Dans un coffret en plastique