Ploché sklo

Artiklové číslo: 157-113
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 157-113
EAN / GTIN 4946368023854
Číslo výrobce 157-113
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Tyto optické skleněné paralely se používají ke kontrole mikrometrů a dalších měřicích zařízení.
  • Planární brýle vám nabízejí následující výhody: Interferenční barvy vizualizují rovnoběžnost a rovinnost měřicích ploch mikrometrů

Charakteristika:

  • Průměr (D): 30 mm
  • Rovinnost: 0,1 µm
  • Souběžnost: 0,2 µm