• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Verres plats

Réf.: 157-113
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
Référence article 157-113
EAN / GTIN 4946368023854
Réf. fabricant 157-113
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • Ces parallèles en verre optique sont utilisés pour vérifier les micromètres et autres appareils de mesure.
  • Les lunettes planes vous offrent les avantages suivants: Les couleurs d'interférence visualisent le parallélisme et la planéité des surfaces de mesure des micromètres

Caractéristique(s):

  • Diamètre (D): 30 mm
  • Planéité: 0,1 µm
  • Parallélisme: 0,2 µm