{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| Výškově nastavitelné | ne | |
| Výška | 7,53 m | |
| Délka | 5,567 m | |
| Šířka | 3,242 m | |
| S výložníkem | ano | |
| S plošinou | ano | |
| Plošina výška | 6,43 m | |
| Plošina šířka | 0,75 m | |
| Plošina hloubka | 3 m | |
| Pracovní výška do cca | 8,43 m | |
| Pojízdné | ano | |
| Norma | DIN EN 1004 | |
| Třída zatížení | Třída zatížení 3 = 2,00 kN/m2 | |
| Druh produktu | Lešení |
| Katalogové číslo | 156646 | |
| EAN / GTIN | 4031405940567 | |
| Číslo výrobce | 156646 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |