Échafaudage roulant 0,75 x 3,0 m avec potence Hauteur de la plate-forme 6,43 m

Réf.: 156646
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Réglage en hauteur non
Hauteur 7,53 m
Longueur 5,567 m
Largeur 3,242 m
Avec stabilisateur oui
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 6,43 m
Largeur de plate-forme 0,75 m
Profondeur de plate-forme 3 m
Hauteur de travail jusqu’à env. 8,43 m
À roulettes oui
Norme DIN EN 1004
Classe de charge classe de charge 3 = 2,00 kN/m2
Type de produit echafaudage

Identification et classification

Référence article 156646
EAN / GTIN 4031405940567
Réf. fabricant 156646
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Échafaudage roulant en tube rond en aluminium robuste avec éléments de cadre soudés
  • Toutes les pièces d’échafaudage sont également disponibles séparément comme pièces de rechange ou d’extension.
  • Stable et flexible grâce à ses bras rabattables
  • Idéal également pour une installation murale ou un déplacement dans des couloirs étroits
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 200 mm avec répartition centrale de la charge, freins et broches
  • Plateformes et cadres de garde-corps en aluminium avec barreau intégré pour la protection contre les chutes
  • Montage et démontage sans outils grâce à des raccords enfichables et des fermetures rapides
  • Poids réduit des pièces individuelles pour une manipulation aisée
  • Différentes longueurs de plate-forme disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
  • Classe de charge/groupe d’échafaudages 3: 2,0 kN/m²
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4
  • Montage nécessaire: Montage sans outils
  • Matériau: Aluminium
  • Hauteur de travail: 8430 mm
  • Hauteur plate-forme: 6430 mm
  • Hauteur échafaudage: 7700 mm
  • Longueur échafaudage: 5567 mm
  • Longueur de plate-forme: 3000 mm
  • Largeur échafaudage: 3242 mm
  • Utilisation en intérieur, montage central: possible et autorisé
  • Utilisation en intérieur, montage latéral: possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, montage central: possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, montage latéral: possible et autorisé
  • Remarque: Conforme à la norme DIN EN 1004-1 uniquement avec les accessoires: 2021