Ráčnový klíč s T-rukojetí 12 mm

Artiklové číslo: 154ML 12mm
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 12
Délka 300 mm
Typ rukojeti Rukojeť T
Rozměr klíče 12 mm
Průměr vnější 23,6 mm
Druh produktu Ráčna
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Materiál nástrje Chrom-molybdenová ocel
Povrch nástroje chromované
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 154ML 12mm
EAN / GTIN 4991644211036
Číslo výrobce 154ML 12mm
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 300 mm
  • D1: 23,6 mm
  • T-rukojeť
  • Přítlak: 12 mm
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden