• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hub-Knarre 12 mm

Artikel-Nr.: 154ML 12mm
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 154ML 12mm
EAN / GTIN 4991644211036
Herstellernummer 154ML 12mm
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 300 mm
  • D1: 23,6 mm
  • T-Griff
  • Abtrieb 12 mm
  • Innensechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän