2/3 ES modul prázdný pro 9 ks T-šroubůdr.

Artiklové číslo: 1543490
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Popsaná část Celá položka
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Materiál Plast
Šířka 315 mm
Hloubka 310 mm
Výška 42 mm
Vhodné pro Zásuvky
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Žlab do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1543490
EAN / GTIN 4010886815595
Číslo výrobce 1543490
L-číslo L60160 3552
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS
Odolné proti olejům a kyselinám
Pro uspořádání zásuvek v pracovních vozících na nářadí a pojízdných pracovních stolech GEDORE s variabilním dělením zásuvek
Rozměry: š 315,0 x hl 310 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 310 mm
  • Celková výška [mm]: 42 mm
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • Materiál: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez