Module ES vide

Réf.: 1543490
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Pièce décrite article complet
Zone de protection ESD (EPA) non
Matériau Plastique
Largeur 315 mm
Profondeur 310 mm
Hauteur 42 mm
Pour Tiroirs
Sommaire pièce unique
Type de produit cuvette pour tiroirs

Identification et classification

Référence article 1543490
EAN / GTIN 4010886815595
Réf. fabricant 1543490
Article hors catalogue L60160 3552
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs
Résistant aux huiles et aux acides
Pour la disposition des tiroirs dans les chariots à outils GEDORE et les établis mobiles avec subdivision variable des tiroirs
Dimensions : L 315,0 x P 310 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 310 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42 mm
  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • Matériau: Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non