{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 25 mm | |
| Celková délka L | 145 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupně | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Hand-Entgrater | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Pro průměry otvorů d | 3,8 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Zahlubování profilů (SPR) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník |
| Katalogové číslo | 150400 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197087102 | |
| Číslo výrobce | 150400 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |