Handavgradare 90° 25 mm

Art-nr: 150400 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
227 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 25 mm
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,8 mm
totallängd 145 mm
handtagets längd 110 mm
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150400 25
EAN/GTIN 4045197087102

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Treskärig konisk försänkare med ergonomiskt plasthandtag. Handvänligt krafthandtag av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga.

Anmärkning:

För enkel avgradning och försänkning av borrhål.
Särskilt värdefullt vid montering.
Fler handavgradare, se grupp 83.