Ručni upuštač 90° 25 mm

Artikl br.: 150400 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 25 mm
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Najmanji ⌀ upuštanja 3,8 mm
Ukupna duljina 145 mm
Duljina drške 110 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150400 25
EAN / GTIN 4045197087102

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Upuštač s tri žlijeba s ergonomičnom plastičnom drškom. Udobna čvrsta drška od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne površinske strukture drška ne klizi niti iz mokrih niti iz masnih ruku.

Napomena:

Za precizno skidanje srha i upuštanje.
Naročito korisno pri montaži.
Ostale ručne upuštače za skidanje srha vidi u grupi 83.