{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnější ⌀ | 16,5 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 D | |
| Stopka | Morse kužel | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,2 mm | |
| Celková délka L | 85 mm | |
| Morse kužel MK | 1 | |
| Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M8 | |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
| Barevný kroužek | bez | |
| ⌀ předvrtání | 3,2 mm | |
| Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
| Katalogové číslo | 150395 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197086877 | |
| Číslo výrobce | 150395 16,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |