• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

TK kuželový záhlubník 90° 10,4 mm

Artiklové číslo: 150384 10,4
Sleva
6697,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: TK
  • Počet břitů Z: 4
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 10,4 mm
Povlak bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál TK
Počet břitů Z 4
Norma Výrobní norma
Typ H
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 4 mm
Celková délka L 46 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v GJS ADI > 800 N/mm2 0,05 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek bílá
⌀ předvrtání 4 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150384 10,4
EAN / GTIN 4045197086563

Aplikační tabulka

GG
K
40
GGG
K
8
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní konstrukce, vícebřitá, speciální geometrie pro nejvyšší namáhání. Pro hladké zahlubování a začišťování. Pro obtížně obrobitelné materiály. Hlava z tvrdokovu s naletovanou stopkou.
Vynikající pro bainitickou litinu (ADI).

Poznámka:

Při použití dbejte bezpodmínečně na zajištění stabilních podmínek!