• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Kegelsenker VHM 90° 10,4 mm

Artikel-Nr.: 150384 10,4
Rabatt
243,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: VHM
  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 10,4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff VHM
Anzahl Schneiden Z 4
Norm Werksnorm
Typ H
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 4 mm
Gesamtlänge L 46 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub f in GJS ADI > 800 N/mm2 0,05 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring weiß
Vorbohr-⌀ 4 mm
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150384 10,4
EAN / GTIN 4045197086563

Anwendertabelle

GG
K
40
GGG
K
8
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile Konstruktion, mehrschneidig, spezielle Geometrie für höchste Beanspruchung. Zum ratterfreien Senken und Entgraten. Für schwer zerspanbare Werkstoffe. Vollhartmetallkopf auf Schaft gelötet.
Hervorragend für bainitisches Gusseisen (ADI) geeignet.

Hinweis:

Beim Einsatz unbedingt auf stabile Bedingungen achten!

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript