Vestavná mikrometrická hlavice, standardní velikost 0-1″, 0.0001″

Artiklové číslo: 150-206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal volné
Měřicí vřeteno otáčející se ne
Průměr upínací stopky 9,525 mm
Odečet palce, palce 0,0001 palec
Druh produktu Vestavný mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 2,54 µm
Odchylka měření E MPE ±0,0001″ µm
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 130 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 1 mm
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150-206
EAN / GTIN 4946368021959
Číslo výrobce 150-206
L-číslo L40010 14789
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní střední Vestavná mikrometrická hlavice, který nabízí následující výhody: Válcovou upínací hřídel a plochou nebo kulovou měřicí plochu. S měřicí plochou z tvrdého kovu.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Vlastnosti:: Hodnota stupnice 0,00010”
  • Upínací stopka: Komunikujte
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,0001”
  • Velikost / rozměr: 0,13 x 0,035 x 0,025 M
  • Rozsah měření: 0 - 1
  • Měřicí plocha: Plochý
  • Měřicí plochy: Osazeno tvrdokovem
  • Stopka ∅: 0,375”
  • Rozdělení stupnice: 0,0001”
  • Dělení stupnice: 0,0001”
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

V krabici s klíčem 301336