Micrómetro, tamaño estándar, 0-1 ″, 0,0001 ″

Número de artículo: 150-206
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje sueltos
Husillo de medición giratorio no
Diámetro del vástago de asiento 9,525 mm
Lectura pulgadas, pulg. 0,0001 pul
Tipo de producto Cabeza micrométrica
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura pulg.
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Precisión ± 2,54 µm
Desviación de medición E MPE ±0,0001″ µm
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 130 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 1 mm
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 150-206
EAN / GTIN 4946368021959
Número del fabricante 150-206
Número L L40010 14789
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este es un micrómetro estándar de tamaño mediano que le ofrece las siguientes ventajas: Vástago liso y husillo plano Con una superficie de husillo con punta de carburo

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Características: Valor de división de escala 0,00010”
  • Vástago de fijación: Sencillo
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-0,0001”
  • Tamaño / Dimensión: 0,13 x 0,035 x 0,025 M
  • Rango de medición.: 0 - 1
  • Superficie de medición: Plano
  • Superficies de medición: Equipado con plaquitas de metal duro
  • Vástago ∅: 0,375″
  • Graduación de la escala: 0,0001″
  • Valor de división de la escala: 0,0001″
  • Paso de husillo: 0,5 mm
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

En una caja con llave 301336