1 dvojice náhradních nožů pro 15 11 120 Ø 0,6 mm

Artiklové číslo: 15 19 006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar hrotu Ostré
Průměr hrotu 0,6 mm
Poloha hrotu zalomený
Obsah Pár
Druh produktu Pinzeta
Vlastnosti Funkce odizolování
Materiál Ocel
Výrobní proces Kalené
Celková délka 125 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 15 19 006
EAN / GTIN 4003773021568
Číslo výrobce 15 19 006
L-číslo L70010 716
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Pinzeta na odstraňování laku je určena k odstraňování izolačního laku z vodičů, zejména pro průmyslové použití
  • Pro elektronický průmysl, opravy a řemeslné práce
  • Dodatečně k dispozici: se čtyřmi náhradními noži pro různé průměry

Charakteristika:

  • Verze s pinzetovým hrotem: odizolování
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Elektronika
  • Chování: vodivé