{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí vřeteno průměr | 9,525 mm | |
| Odečet palce, palce | 0,001 palec | |
| Druh produktu | Vestavný mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Jednotka odečet | palce | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Odchylka měření E MPE | ±0,0001 µm | |
| Celková délka | 130 mm | |
| Šířka celkem | 35 mm | |
| Výška celková | 30 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max | 0,5 mm | |
| Norma | výrobní norma |
| Katalogové číslo | 149-831-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368862545 | |
| Číslo výrobce | 149-831-10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |