{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Messspindel | 9,525 mm | |
| Ablesung | 0,001 Zoll | |
| Produktart | Einbaumessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Einheit Ablesung | Zoll | |
| Messtechnik | analog | |
| Ausführung Messflächen | runde Messflächen | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Messabweichung E MPE | ±0,0001 µm | |
| Länge gesamt | 130 mm | |
| Breite gesamt | 35 mm | |
| Höhe gesamt | 30 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max | 0,5 mm | |
| Norm | Werksnorm |
| Artikelnummer | 149-831-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368862545 | |
| Herstellernummer | 149-831-10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |