Kovová skříňka na nářadí se 3 zásuvkami

Artiklové číslo: 1483K3RB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1483K3RB
EAN / GTIN 7314150230037
Číslo výrobce 1483K3RB
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Kovová skříňka na nářadí se třemi zásuvkami a přihrádkou ve víku
  • Kompaktní bedna na nářadí s mimořádně velkým úložným prostorem, se zásuvkami na menší nářadí a přihrádkou ve víku na středně velké nářadí
  • Zesílený obal pro snadnou a pohodlnou přepravu
  • Lze uzamknout visacím zámkem (není součástí dodávky)
  • Dvojitý rám chrání kolejnice a zásuvky před nárazy a otřesy
  • Zesílené části snižují namáhání citlivých míst
  • Dlouhé výsuvné kolejnice s kuličkovými ložisky a zásuvkami, které lze zcela vysunout
  • Zavírací systém typu „klik-zámek“
  • Zásuvky se zamknou, jakmile se zavře kryt
  • Vnitřní rozměry zásuvek: (3x) 455 × 208 × 39 mm
  • Rozměry přihrádky ve víku: (1x) 520 mm × 250 mm × 60 mm
  • Zvláště vhodné pro letecký průmysl

Charakteristika:

  • Nabíjecí kapacita dílenský vozík: 65kg
  • Zásobník na kapacitu vkládání: 15kg
  • Velikost paketu: 334 x 260 x 523 mm
  • Výška: 334 mm
  • Délka: 523 mm
  • Šířka: 260 mm
  • Hmotnost: 10200g
  • Výška produktu: 385 mm
  • Délka výrobku: 580 mm
  • Hmotnost: 11,4000kg
  • Produkt šířka: 310 mm