• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugmetallbox, 3 Schubladen + Deckelfach, 10 KG

Artikel-Nr.: 1483K3RB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1483K3RB
EAN / GTIN 7314150230037
Herstellernummer 1483K3RB
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metall Werkzeugbox mit drei Schubladen und Deckelfach
  • Kompakte Werkzeugbox mit extrem viel Stauraum, mit Schubladen für kleinere Werkzeuge und einem Deckelfach für mittelgroße Werkzeuge
  • Verstärkte Abdeckung für den problemlosen und komfortablen Transport
  • Mit Vorhängeschloss abschließbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Der doppelwandige Rahmen schützt die Schienen und Schubladen vor Schlägen und Stößen
  • Verstärkte Bereiche verringern die Belastung an empfindlichen Stellen
  • Lange Schubladenschienen mit Kugellagern und vollständig zu öffnenden Schubladen
  • Klick/Einrast-Verschlusssystem
  • Die Schubladen sind verriegelt, sobald die Abdeckung geschlossen wird
  • Innenmaße der Schubladen: (3x) 455 x 208 x 39 mm
  • Abmessungen des Deckelfaches: (1x) 520 mm x 250 mm x 60 mm
  • Besonders geeignet für die Luftfahrt-Industrie

Merkmal:

  • Ladekapazität Werkstattwagen: 65 kg
  • Ladekapazität Schublade: 15 kg
  • Paketgröße: 334 x 260 x 523 mm
  • Höhe: 334 mm
  • Länge: 523 mm
  • Breite: 260 mm
  • Gewicht: 10200 g
  • Produkt-Höhe: 385 mm
  • Produkt-Länge: 580 mm
  • Gewicht: 11,4000 kg
  • Produkt-Breite: 310 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit