Mikrometrická hlava, upínací zařízení, 0-0,5″, kulové vřeteno

Artiklové číslo: 148-162-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr upínací stopky 9,525 mm
Odečet palce, palce 0,001 palec
Druh produktu Vestavný mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Klenutá měřená plocha
Měřicí plochy povrch Kalené
Odchylka měření E MPE ±0,0001 µm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 0,5 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148-162-10
EAN / GTIN 4946368861746
Číslo výrobce 148-162-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto mikrometrické hlavy mají aretaci vřetena. Vřeteno lze zafixovat v libovolné poloze.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 148-162
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: Komunikujte
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,0001”
  • Rozsah měření: 0 - 0,5
  • Měřicí plocha: Sférický (SR4)
  • Měřicí plocha:
  • Měřicí plochy: Kalená ocel (>60 HRC)
  • Stopka ∅: 0,375”
  • Rozdělení stupnice: 0,001”
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

V papírové krabici