• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, Feststelleinrichtung, 0-0,5″, sphärische Spindel

Artikel-Nr.: 148-162-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Durchmesser Aufnahmeschaft 9,525 mm
Ablesung Zoll, Zoll 0,001 Zoll
Produktart Einbaumessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Zoll
Messtechnik analog
Ausführung Messflächen ballige Messfläche
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Messabweichung E MPE ±0,0001 µm
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max 0,5 mm
Norm DIN 863

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148-162-10
EAN / GTIN 4946368861746
Herstellernummer 148-162-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschrauben verfügen über eine Spindelfeststelleinrichtung. Die Spindel kann in jeder Position fixiert werden.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 148-162
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: Einfach
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-0,0001″
  • Messbereich: 0 - 0.5
  • Messfläche: Sphärisch (SR4)
  • Messfläche:
  • Messflächen: Gehärteter Stahl (>60 HRC)
  • Schaft ∅: 0,375″
  • Skalenteilung: 0.001″
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Lieferumfang:

In einer Papierschachtel