5/2-cestný ventil, elektropneumatický, ext. Řídicí vzduch, monostabilní, G 1/4

Artiklové číslo: 147122
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 147122
EAN / GTIN 4047322788472
Číslo výrobce 147122
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

5/2-cestný ventil, elektropneumatický, ext. Řídicí vzduch, mono., G 1/4, p= vakuum…10 bar, řídicí tlak. 2, 5…10 bar, T= -10…60 °C, hliník, bez konektoru/cívky. Tradiční rozvaděče řady 70 v elektropneumatickém provedení. Tyto ventily nacházejí široké uplatnění jako ventily s objímkou, pro přímou montáž na válec se speciálním adaptérem nebo jako sériové ventily s více základními deskami a jednotlivými spojovacími deskami (napájecí lišty).

Charakteristika:

  • DN: 7,5
  • Řada: Řada 70
  • Medium: Filtrovaný stlačený vzduch s mazáním nebo bez mazání. Pokud se olejuje, pak průběžně.
  • Symbol: 59
  • Funkce: 5/2
  • Napětí: bez napětí
  • Přípojka: G 1/4
  • Provedení: elektropneumatický
  • Aktivace: monostabilní
  • Průtok 1: 750 Nl/min
  • Průtok 2: 1100 Nl/min
  • Rozsah dodávky: bez konektoru a cívky
  • těsnicí materiál: NBR
  • Max. tlak ovládání: 10 bar
  • Min. ovládací tlak: 2,5 bar
  • přívod řídicího vzduchu: externí
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní tlak minimální: -0,99 bar
  • Ruční pomocné ovládání: klouzavý
  • Připojení řídicího vzduchu: G 1/8
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Měření průtoku 1: Průtok při 6 bar a ∆p 0,5 bar
  • Měření průtoku 2: Průtok při 6 bar a Δp 1 bar
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C
  • Požadovaná třída čistoty podle ISO 8573-1: 4.7.3