Válvula de 5/2 vías, electroneumática, ext. Aire de control, monoestable, G 1/4

Número de artículo: 147122
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 147122
EAN / GTIN 4047322788472
Número del fabricante 147122
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de 5/2 vías, electroneumática, ext. Aire de control, mono., G 1/4, p= vacío…10 bar, presión de control. 2, 5…10 bar, T= -10…60 °C, aluminio, sin conector/bobina. Válvulas de distribución tradicionales de la serie 70 en versión electroneumática. Estas válvulas tienen un amplio campo de aplicación como válvulas de manguito, montaje directo en el cilindro con adaptador especial o como válvulas de serie con placas base múltiples y placas de encadenamiento individuales (barras de alimentación).

Característica:

  • DN: 7,5
  • Serie: Serie 70
  • Medium: Aire comprimido filtrado con o sin lubricación. Si se engrasa, hacerlo de forma continua.
  • Símbolo: 59
  • Función: 5/2
  • Tensión: sin tensión
  • Conexión: G 1/4
  • Ejecución: electropneumático
  • Accionamiento: monoestable
  • Caudal 1: 750 Nl/min
  • Caudal 2: 1100 Nl/min
  • Contenido: sin enchufe ni bobina
  • material de sellado: NBR
  • Presión de control máx.: 10 bar
  • Presión de control mín.: 2,5 bar
  • Suministro de aire de control: externo
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: -0,99 bar
  • Accionamiento manual auxiliar: en reposo
  • Conexión de aire de control: G 1/8
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Medición del valor de caudal 1: Caudal a 6 bar y ∆p 0,5 bar
  • Medición del valor de caudal 2: Caudal a 6 bar y Δp 1 bar
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C
  • Clase de pureza requerida según ISO 8573-1: 4.7.3