kleště na nýty

Artiklové číslo: 1468-M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1468-M10
EAN / GTIN 7314150243228
Číslo výrobce 1468-M10
L-číslo L51320 2916
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Pro obouruční použití
  • K osazování nýtovacích matic do kovových desek.
  • Montáž se provádí z přední strany. Zadní strana nemusí být přístupná.
  • Pro nýtovací matice velikostí M4, M5, M6, M8 a M10
  • S pěti maticovými nástavci a nářadím pro výměnu nástavců

Charakteristika:

  • Velikost paketu: 50 x 210 x 575 mm
  • Výška: 50 mm
  • Délka: 575 mm
  • Šířka: 210 mm
  • Hmotnost: 2720g
  • Výška produktu: 65 mm
  • Délka výrobku: 580 mm
  • Hmotnost: 2,6100kg
  • Produkt šířka: 245 mm